{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 50 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
Totale lengte L | 315 mm | |
Draaimomentbereik | 6 Nm - 50 Nm | |
Draaimomentbereik | 5 lbfft - 36 lbfft | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 2 Nm | |
Gewicht | 780 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 17,5 mm | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 288 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 305,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657215 50 | |
EAN/GTIN | 4018754268856 | |
Nummer fabrikant | 50184005 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel zonder opzetstuk 50 Nm
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
€ 288,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 361,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm | Nm |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch ;haptisch | optisch ;haptisch |
Gewicht | 780 | 1.140 |
maximaal draaimoment | 50 | 50 |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 | ±4 |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 2 | 0,25 |