{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 50 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 365 mm | |
Draaimomentbereik | 10 Nm - 50 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,25 Nm | |
Gewicht | 1.140 g | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met grotere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | ja | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 283 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 290 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657735 50 | |
EAN/GTIN | 4045197684837 | |
Nummer fabrikant | 657735 50 |