{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Breedte b | 33 mm | |
Hoogte h | 24 mm | |
Continue belastbaarheid | 100 Nm | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Aantal tanden | 60 | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Omschakelbare ratel | ja | |
Ratel met uitwerper | nee | |
Producttype | Ratel |
Artikelnummer | 657600 1-1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754034529 | |
Nummer fabrikant | 58250010 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Opzetratel, omschakelbaar, Type aandrijfvierkant: 1-1/2inch
op aanvraag
Op voorraad
401 stuks direct leverbaar
€ 90,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
469 stuks direct leverbaar
€ 86,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar
€ 60,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Breedte b | 33 mm | 32 mm | 35 mm |
Hoogte h | 24 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Ratel met uitwerper | nee | ja | nee |
Omschakelbare ratel | ja | ja | ja |
Steekmaat S | 17,5 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Aantal tanden | 60 | 48 | 52 |