{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Breedte b | 33 mm | |
Hoogte h | 24 mm | |
Continue belastbaarheid | 80 Nm | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Aantal tanden | 60 | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Omschakelbare ratel | ja | |
Ratel met uitwerper | nee | |
Producttype | Ratel |
Artikelnummer | 657600 1-3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754034512 | |
Nummer fabrikant | 58250005 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Opzetratel, omschakelbaar 1-3/8 inch
op aanvraag
Op voorraad
699 stuks direct leverbaar
€ 86,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
306 stuks direct leverbaar
€ 84,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 58,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Insteekschacht | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Hoogte h | 24 | 16,4 | 22,5 |
Omschakelbare ratel | ja | ja | ja |
Steekmaat S | 17,5 | 28 | 17,5 |
Aantal tanden | 60 | 48 | 52 |
Producttype | Ratel | Ratel | Ratel |