{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
Breedte b | 50 mm | |
Hoogte h | 32 mm | |
Continue belastbaarheid | 400 Nm | |
Steekmaat S | 25 mm | |
Aantal tanden | 60 | |
Insteekschacht | 14×18 mm | |
Omschakelbare ratel | ja | |
Ratel met uitwerper | nee | |
Producttype | Ratel |
Artikelnummer | 657600 2-3/4 | |
EAN/GTIN | 4018754034543 | |
Nummer fabrikant | 58250040 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Opzetratel, omschakelbaar, Type aandrijfvierkant: 2-3/4inch
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
€ 75,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
€ 112,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 50 mm | 43 mm | 39 mm |
Continue belastbaarheid | 400 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
Insteekschacht | 14×18 mm | 14×18 mm | 14×18 mm |
Hoogte h | 32 mm | 29 mm | 20,5 mm |
Omschakelbare ratel | ja | ja | ja |
Aantal tanden | 60 | 52 | 48 |
Producttype | Ratel | Ratel | Ratel |