{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 400 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
Totale lengte L | 590 mm | |
Draaimomentbereik | 80 Nm - 400 Nm | |
Draaimomentbereik | 60 lbfft - 300 lbfft | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 10 Nm | |
Gewicht | 1.620 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 25 mm | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 570 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 595 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657215 400 | |
EAN/GTIN | 4018754268887 | |
Nummer fabrikant | 50184040 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel zonder opzetstuk 400 Nm
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 493,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 527,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Weergave | analoog | analoog |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch ;haptisch | akoestisch ;haptisch |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | met instelschaal |