{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 20 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Totale lengte L | 275 mm | |
Draaimomentbereik | 4 Nm - 20 Nm | |
Draaimomentbereik | 40 lbfin - 180 lbfin | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,2 Nm | |
Gewicht | 737 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 17,5 mm | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 226 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 243,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657094 20 | |
EAN/GTIN | 4018754295234 | |
Nummer fabrikant | 50181102 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Momentsleutel QuickSelect zonder opzetstuk 20 Nm
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 306,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.013 stuks direct leverbaar
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gegevens rapporteerbaar | nee | nee | nee | nee |
Draaimomentbereik | 4 ;20 | 4 ;20 | 4 ;20 | 4 ;20 |
maximaal draaimoment | 20 | 20 | 20 | 20 |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend | ontkoppelend | ontkoppelend |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | vooraf ingesteld | verstelbaar | verstelbaar |