{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 400 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Totale lengte L | 607 mm | |
Draaimomentbereik | 80 Nm - 400 Nm | |
Draaimomentbereik | 60 lbfft - 300 lbfft | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 2 Nm | |
Gewicht | 1.655 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 25 mm | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 564 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 589 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657094 400 | |
EAN/GTIN | 4018754139552 | |
Nummer fabrikant | 50181040 |