• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Elektromechanische momentsleutel, Maximaal draaimoment: 100Nm

Artikelnummer: 655290 100
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 56,80 / st.
  • € 137,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±2
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstukken
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 100 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±2 %
Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
Aansluiting USB-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Serie MANOSKOP® 730DR
Totale lengte L 500 mm
Draaimomentbereik 10 Nm - 100 Nm
Draaimomentbereik 7,4 lbfft - 75 lbfft
Draaimomentbereik 90 lbfin - 900 lbfin
Instelresolutie 0,2 Nm
Resolutie 0,1 Nm
Gewicht 1.232 g
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 17,5 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Weergave Digitaal
Aanduiding ontkoppeling optisch; akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Batterijtype Mignon, AA
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Meettechniek elektronisch
QuickRelease/ snelwisselfunctie ja
Gegevens rapporteerbaar ja
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback weergevend; ontkoppelend; akoestisch signaal
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfin; lbfft
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 426,5 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 444 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 655290 100
EAN/GTIN 4018754175642
Nummer fabrikant 96501810
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Unieke elektromechanische sleutel, waarbij de functies ‘weergave’ en ‘ontkoppelend’ in één instrument zijn verenigd. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel hoor- en voelbaar zoals een traditionele, mechanische momentsleutel. Daarnaast wordt de bereikte waarde weergegeven op het display en kan deze worden overgebracht naar een pc. De extra modus ‘weergave’ toont de gebruiker voortdurend het aanwezige draaimoment. Opslag en documentatie van maximaal 7500 keer aanhalen. Een automatische toetsenblokkering voorkomt onbedoeld verstellen. De instellingen kunnen met een PIN-code worden beveiligd tegen ongewenste verstelling door derden. De sleutel biedt een zeer groot meetbereik. Automatische kalibratie volgens belastingsaantal en tijdinterval geïntegreerd.
  • Eenvoudig opgeven van steekmaat: Voor opzetstukken met gewijzigde steekmaat hoeft slechts de nieuwe waarde te worden ingevoerd. Het tijdrovende omrekenen via formules vervalt.
  • QuickRelease: Veilig vergrendelen en snel wisselen van opzetstukken.
  • Robuuste, compacte behuizing.
  • Instelling van tolerantiegrenswaarden, het bereiken hiervan wordt op het overzichtelijke display aangegeven door een kleurverandering.
  • Zeer eenvoudige bediening; complete toepassing en menusturing met slechts 4 toetsen.
  • 2-componentengreep, bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.
  • USB-aansluiting voor het uitlezen van de gegevens.

Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.
Met omschakelbare opzetratel.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

Inclusief stevige kunststof koffer (maat 100 en 200) resp. stevige plaatstalen box (vanaf maat 400) en 2 batterijen (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Accessoires:

USB-adapter, jack-plug kabel, software SENSOMASTER 4.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.