{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 650 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | MANOSKOP® 730DR | |
Totale lengte L | 920 mm | |
Draaimomentbereik | 65 Nm - 650 Nm | |
Draaimomentbereik | 48 lbfft - 480 lbfft | |
Draaimomentbereik | 580 lbfin - 5.800 lbfin | |
Instelresolutie | 1 Nm | |
Resolutie | 0,1 Nm | |
Gewicht | 3.767 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 25 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Batterijtype | Mignon, AA | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | elektronisch | |
QuickRelease/ snelwisselfunctie | ja | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend; ontkoppelend; akoestisch signaal | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfin; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 837 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 862 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655290 650 | |
EAN/GTIN | 4018754187638 | |
Nummer fabrikant | 96501865 |