Uitvoering:
Voor gebruik van mechanische en digitale merkmomentsleutels (niet HCT) en schroevendraaiers, en
HCT-momentsleutels. Instellen en controleren van ontkoppelende, weergevende, rechtsom en linksom draaiende
momentsleutels en schroevendraaiers.
- Display: Groot, contrastrijk oplichtend, 2,8 inch TFT-display met stabiele gezichtshoek en dubbele schaalverdeling. Met geheugenweergave.
- Geheugenruimte: 1000 meetwaarden met tijdstempel (incl. datum en tijd) en 20 configureerbare testgevallen.
- Modi: meelopende weergave (track), knikpuntherkenning (first-peak) en weergave van de piekwaarde (peak-hold). Bij gebruik met een HCT-momentsleutel zijn 2 aanvullende modi beschikbaar: Track-HCT en Peak-Hold-HCT. De meetwaarden van de HCT-momentsleutel en de meetwaarden van de HCT-draaimomenttester worden daarbij tegelijkertijd weergegeven op het display van de tester. De bereikte piekwaarden worden in vergelijking weergegeven en automatisch geëvalueerd.
- Bevestiging: kan met 4 schroeven (M10) aan vlakke oppervlakken (plaat, wand, enz.) worden bevestigd.
- 3 uitsparingen voor veilige opslag van adapters (vergrotingsstuk).
- Gegevensuitgang: mogelijk via Bluetooth of USB-C.
- Mogelijke draadloze toepassingen: HCT Windows-app en de HCT Mobile-app. De tester heeft een bi-directionele interface. De tester kan ook onafhankelijk worden bediend (zonder app).
- Apps: Voor het vrijschakelen van de HCT Windows-app zijn de Bluetooth-dongle 49 8999-stick (licentie) en de Windows-app-software (http://ho7.eu/win-app-hct) vereist. De HCT Mobile-app is gratis verkrijgbaar voor iOS en Android.
- Radiogoedkeuring: de draaimomenttester met Bluetooth-interface heeft een geldige radiogoedkeuring in alle EU-landen, Zwitserland, Noorwegen, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.
- Wachtwoordbeveiliging: mogelijk als bescherming tegen onbevoegde toegang tot het menu (masterwachtwoord) en voor de beveiliging van testgevallen. Bovendien kan worden ingesteld dat verder werken bij niet-correcte uitvoering van testgevallen alleen mogelijk is na invoer van het wachtwoord.
- Waarschuwingssignalen: optisch (kleurverandering op het display) en akoestisch (zoemer). Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld. Het akoestische waarschuwingssignaal kan naar wens worden gedeactiveerd.
- Veiligheidsklasse IP40
- Talen: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans.
- Fabrieksinstelling: Resetten naar fabrieksinstelling mogelijk.
- Weergave van softwareversie met serienummer en datum van laatste kalibratie. De datum van de volgende kalibratie kan worden ingesteld op de draaimomenttester.
Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.
Voordeel:
Bij het gebruik van de draaimomenttester HCT in combinatie met een momentsleutel HCT:- Gelijktijdige weergave van de meetwaarden van de momentsleutel HCT en de draaimomenttester HCT op het display van de draaimomenttester.
- Weergave en automatische evaluatie van de bereikte piekwaarden van de momentsleutel HCT en de draaimomenttester HCT.
- Momentsleutels HCT die door overbelasting zijn geblokkeerd, kunnen opnieuw worden ingeschakeld met behulp van de draaimomenttester. (Na het inschakelen wordt een kalibratie van de HCT-momentsleutels aanbevolen).
HCT - Hoffmann Group Connected ToolsVoordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth:
- Eenvoudige gegevensoverdracht: Met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.
- Bewegingsvrijheid: Geen storende datakabel.
- Plaatselijke onafhankelijkheid: Metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.
- Betrouwbare gegevensoverdracht: Geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.
Werk de applicatie-firmware en de Bluetooth-firmware van uw HCT-momentsleutels bij om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen!GARANT applicatie-firmware vanaf versie 3.37, Bluetooth-firmware vanaf versie 0.95.
HOLEX applicatie-firmware vanaf versie 1.1.10, Bluetooth-firmware vanaf versie 1.3.6.
Functie:
IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.
Nauwkeurigheid:
Rechtsom en linksom: +/- 1%.
Levering:
USB-C-datakabel (1,8 m), netadapter (USB-A), landadapter (type A, C, G en I), conformiteitsverklaring. Inclusief stevige kunststof koffer.
Tip:
Geschikte aanvullende adapters verkrijgbaar onder nr.
649550 en nr.
650006.
Via de gratis smartphone-app kan optioneel de nieuwe apparaatsoftware via Bluetooth op de tester gebruikt worden, om toekomstige functie-uitbreidingen mogelijk te maken.