{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HCT | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spoed van de spindel | 1 mm | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
IP-klasse | IP 67 | |
Uitvoering spindel | Gehard en geslepen | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 12 mm | |
Omschakeling relatieve/absolute meting | ja | |
Meettechniek | Digitaal | |
Uitvoering meetvlak | Hardmetaal | |
Verpakking | stevige box | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421575 0-25 | |
EAN/GTIN | 4067263036654 | |
Nummer fabrikant | 421575 0-25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale beugelschroefmaat HCT IP67 en Bluetooth, Meetbereik: 0-25mm
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 399,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.652 stuks direct leverbaar
€ 137,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,001 mm | 0,001 mm |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 |
Batterijtype | Knoopcel | Knoopcel |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Maximale afwijking | 2 µm | 4 µm |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box |