{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HCT | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spoed van de spindel | 1 mm | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
IP-klasse | IP 67 | |
Uitvoering spindel | Gehard en geslepen | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 12 mm | |
Omschakeling relatieve/absolute meting | ja | |
Meettechniek | Digitaal | |
Ausführung Messfläche | Hardmetaal | |
Aantal instelkalibers | 1 | |
Verpakking | stevige box | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421575 50-75 | |
EAN/GTIN | 4067263036678 | |
Nummer fabrikant | 421575 50-75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitale beugelschroefmaat HCT IP67 en Bluetooth 50-75 mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 584,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 201,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,001 | 0,001 |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Maximale afwijking | 3 | 5 |
IP-klasse | IP 67 | IP 54 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |