{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HCT | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 100 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Aansluiting | Bluetooth®-interface | |
IP-klasse | IP 67 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Aantal schroefmaten | 4 | |
Aantal instelkalibers | 3 | |
Verpakking | stevige box | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421577 0-100 | |
EAN/GTIN | 4067263036692 | |
Nummer fabrikant | 421577 0-100 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |