Elektronische draaimomenttester HCT, maximaal draaimoment: 1000Nm

Artikelnummer: 654410 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 315,00 / st.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±1
  • Aansluiting: USB-interface; Bluetooth-interface
  • Draadloze toepassing: HCT Mobile App; HCT Windows App
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 1.000 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±1 %
Aansluiting USB-interface; Bluetooth-interface
Draadloze toepassing HCT Mobile App; HCT Windows App
Testrapport Testrapport van de producent
Resolutie 1 Nm
Meetbereik 100 Nm - 1.000 Nm
Afleesinstrument breedte 171 mm
Afleesinstrument hoogte 86 mm
Afleesinstrument diepte 161 mm
Gewicht 3,3 kg
Buitenzeskant 27 mm
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Draaimomenttester
IP-klasse IP 40
Serie HCT

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 654410 1000
EAN/GTIN 4062406141233
Nummer fabrikant 654410 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik van mechanische en digitale merkmomentsleutels (niet HCT) en schroevendraaiers, en
HCT-momentsleutels. Instellen en controleren van ontkoppelende, weergevende, rechtsom en linksom draaiende
momentsleutels en schroevendraaiers.
  • Display: Groot, contrastrijk oplichtend, 2,8 inch TFT-display met stabiele gezichtshoek en dubbele schaalverdeling. Met geheugenweergave.
  • Geheugenruimte: 1000 meetwaarden met tijdstempel (incl. datum en tijd) en 20 configureerbare testgevallen.
  • Modi: meelopende weergave (track), knikpuntherkenning (first-peak) en weergave van de piekwaarde (peak-hold). Bij gebruik met een HCT-momentsleutel zijn 2 aanvullende modi beschikbaar: Track-HCT en Peak-Hold-HCT. De meetwaarden van de HCT-momentsleutel en de meetwaarden van de HCT-draaimomenttester worden daarbij tegelijkertijd weergegeven op het display van de tester. De bereikte piekwaarden worden in vergelijking weergegeven en automatisch geëvalueerd.
  • Bevestiging: kan met 4 schroeven (M10) aan vlakke oppervlakken (plaat, wand, enz.) worden bevestigd.
  • 3 uitsparingen voor veilige opslag van adapters (vergrotingsstuk).
  • Gegevensuitgang: mogelijk via Bluetooth of USB-C.
  • Mogelijke draadloze toepassingen: HCT Windows-app en de HCT Mobile-app. De tester heeft een bi-directionele interface. De tester kan ook onafhankelijk worden bediend (zonder app).
  • Apps: Voor het vrijschakelen van de HCT Windows-app zijn de Bluetooth-dongle 49 8999-stick (licentie) en de Windows-app-software (http://ho7.eu/win-app-hct) vereist. De HCT Mobile-app is gratis verkrijgbaar voor iOS en Android.
  • Radiogoedkeuring: de draaimomenttester met Bluetooth-interface heeft een geldige radiogoedkeuring in alle EU-landen, Zwitserland, Noorwegen, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.
  • Wachtwoordbeveiliging: mogelijk als bescherming tegen onbevoegde toegang tot het menu (masterwachtwoord) en voor de beveiliging van testgevallen. Bovendien kan worden ingesteld dat verder werken bij niet-correcte uitvoering van testgevallen alleen mogelijk is na invoer van het wachtwoord.
  • Waarschuwingssignalen: optisch (kleurverandering op het display) en akoestisch (zoemer). Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld. Het akoestische waarschuwingssignaal kan naar wens worden gedeactiveerd.
  • Veiligheidsklasse IP40
  • Talen: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans.
  • Fabrieksinstelling: Resetten naar fabrieksinstelling mogelijk.
  • Weergave van softwareversie met serienummer en datum van laatste kalibratie. De datum van de volgende kalibratie kan worden ingesteld op de draaimomenttester.

Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.

Voordeel:

Bij het gebruik van de draaimomenttester HCT in combinatie met een momentsleutel HCT:
  • Gelijktijdige weergave van de meetwaarden van de momentsleutel HCT en de draaimomenttester HCT op het display van de draaimomenttester.
  • Weergave en automatische evaluatie van de bereikte piekwaarden van de momentsleutel HCT en de draaimomenttester HCT.
  • Momentsleutels HCT die door overbelasting zijn geblokkeerd, kunnen opnieuw worden ingeschakeld met behulp van de draaimomenttester. (Na het inschakelen wordt een kalibratie van de HCT-momentsleutels aanbevolen).

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Voordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth:
  • Eenvoudige gegevensoverdracht: Met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.
  • Bewegingsvrijheid: Geen storende datakabel.
  • Plaatselijke onafhankelijkheid: Metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.
  • Betrouwbare gegevensoverdracht: Geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.

Werk de applicatie-firmware en de Bluetooth-firmware van uw HCT-momentsleutels bij om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen!

GARANT applicatie-firmware vanaf versie 3.37, Bluetooth-firmware vanaf versie 0.95.
HOLEX applicatie-firmware vanaf versie 1.1.10, Bluetooth-firmware vanaf versie 1.3.6.

Functie:

IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Nauwkeurigheid:

Rechtsom en linksom: +/- 1%.

Levering:

USB-C-datakabel (1,8 m), netadapter (USB-A), landadapter (type A, C, G en I), conformiteitsverklaring. Inclusief stevige kunststof koffer.

Tip:

Geschikte aanvullende adapters verkrijgbaar onder nr. 649550 en nr. 650006.

Via de gratis smartphone-app kan optioneel de nieuwe apparaatsoftware via Bluetooth op de tester gebruikt worden, om toekomstige functie-uitbreidingen mogelijk te maken.