{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 350 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Aansluiting | USB-interface; Bluetooth-interface | |
Draadloze toepassing | HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Resolutie | 0,1 Nm | |
Meetbereik | 20 Nm - 350 Nm | |
Afleesinstrument breedte | 146 mm | |
Afleesinstrument hoogte | 86 mm | |
Afleesinstrument diepte | 161 mm | |
Gewicht | 3 kg | |
Vierkantopname | 1/2 inch | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Draaimomenttester | |
IP-klasse | IP 40 | |
Serie | HCT |
Artikelnummer | 654410 350 | |
EAN/GTIN | 4062406141226 | |
Nummer fabrikant | 654410 350 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronische draaimomenttester HCT 350 Nm
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 995,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 995,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afleesinstrument breedte | 146 | 146 |
Afleesinstrument diepte | 161 | 161 |
Energievoorziening | Netvoeding | Netvoeding |
maximaal draaimoment | 350 | 350 |
Meetbereik | 20 ;350 | 20 ;350 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Producttype | Draaimomenttester | Draaimomenttester |