{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 22 mm | |
Lengte | 45 mm | |
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd, met kunststof isolatie | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637656 13 | |
EAN/GTIN | 4007555300131 | |
Nummer fabrikant | 300131 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant dop 3/8 inch volledig geïsoleerd 13 mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 14,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.848 stuks direct leverbaar
€ 3,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.714 stuks direct leverbaar
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | 6-kant-dopsleutel | 6-kant-dopsleutel | Sleufschroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lengte | 45 mm | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | verchroomd, met kunststof isolatie | verchroomd | verchroomd | met kunststof isolatie |
Sleutelwijdte | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |