{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 28 mm | |
Lengte | 45 mm | |
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd, met kunststof isolatie | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637656 17 | |
EAN/GTIN | 4007555300179 | |
Nummer fabrikant | 300179 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kant dop 3/8 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 17mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 14,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
917 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
926 stuks direct leverbaar
€ 4,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
895 stuks direct leverbaar
€ 5,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.012 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 12,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 28 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant-dopsleutel | 6-kant-dopsleutel | 12-kant-dopsleutel | Sleufschroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lengte | 45 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |