6-kant dop 3/8 inch volledig geïsoleerd 12 mm

Artikelnummer: 637656 12
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 12 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ uitgangzijde 20,5 mm
Lengte 45 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd, met kunststof isolatie
met AS-Drive-profiel nee
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637656 12
EAN/GTIN 4007555300124
Nummer fabrikant 300124

Omschrijving

Uitvoering:

Met kunststof isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Tip:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen volledig geïsoleerde gereedschappen (nr.637650637656) met elkaar worden gecombineerd.