6-kant dop, 1/4 inch lang 9 mm

Artikelnummer: 631400 9
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Materiaal: Hoogwaardig HPQ®-staal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 9 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Norm DIN 3124
⌀ uitgangzijde 12,8 mm
Lengte 50 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Hoogwaardig HPQ®-staal
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
met AS-Drive-profiel ja
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631400 9
EAN/GTIN 4018754000234
Nummer fabrikant 01020009

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.
Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst met AS-Drive-profiel.

Norm:

DIN 3124-L

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


6-kant dop, 1/4 inch lang 9 mm

6-kant dop, 1/4 inch lang 9 mm

op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 18,95
op aanvraag
Op voorraad
1.921 stuks direct leverbaar
€ 2,59
op aanvraag
Op voorraad
673 stuks direct leverbaar
€ 8,85
op aanvraag
Op voorraad
1.407 stuks direct leverbaar
€ 3,78
⌀ uitgangzijde 12,8 13,2 13,4 13,4
Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/4 1/4 1/4 1/4
Lengte 50 25 50 25
Sleutelwijdte 9 9 9 9
Materiaal Hoogwaardig HPQ®-staal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen