{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 9 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 13,4 mm | |
Lengte | 50 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631415 9 | |
EAN/GTIN | 4045197493309 | |
Nummer fabrikant | 631415 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/4 inch lang, Sleutelwijdte: 9mm
op aanvraag
Op voorraad
623 stuks direct leverbaar
€ 8,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.574 stuks direct leverbaar
€ 2,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.043 stuks direct leverbaar
€ 3,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.045 stuks direct leverbaar
€ 3,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
462 stuks direct leverbaar
€ 2,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
499 stuks direct leverbaar
€ 12,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 13,4 mm | 13,2 mm | 13,3 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Sleutelwijdte | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |