{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 14,5 mm | |
Lengte | 50 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631415 10 | |
EAN/GTIN | 4045197493316 | |
Nummer fabrikant | 631415 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
6-kant dop, 1/4 inch lang, Sleutelwijdte: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
2.524 stuks direct leverbaar
€ 8,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.198 stuks direct leverbaar
€ 2,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.454 stuks direct leverbaar
€ 3,73
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 14,5 mm | 14,4 mm | 14,5 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 50 mm | 25 mm | 25 mm |
Sleutelwijdte | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop |