{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 7 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 10,8 mm | |
Lengte | 50 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631415 7 | |
EAN/GTIN | 4045197492982 | |
Nummer fabrikant | 631415 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/4 inch lang, Sleutelwijdte: 7mm
op aanvraag
Op voorraad
1.350 stuks direct leverbaar
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.002 stuks direct leverbaar
€ 2,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.345 stuks direct leverbaar
€ 3,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.374 stuks direct leverbaar
€ 3,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
401 stuks direct leverbaar
€ 2,61
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
868 stuks direct leverbaar
€ 11,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 10,8 mm | 10,5 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Sleutelwijdte | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |