6-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 7mm

Artikelnummer: 631029 7
op aanvraag
Op voorraad
3.374 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 7 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ uitgangzijde 10,8 mm
Lengte 25 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631029 7
EAN/GTIN 4062406060459
Nummer fabrikant 631029 7

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en HT-Drive-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.
Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar (GARANT: nr. 631032; HOLEX: nr. 631022).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


6-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 7mm

6-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 7mm

op aanvraag
Op voorraad
3.374 stuks direct leverbaar
€ 3,67
op aanvraag
Op voorraad
3.000 stuks direct leverbaar
€ 2,39
op aanvraag
Op voorraad
1.269 stuks direct leverbaar
€ 3,28
op aanvraag
Op voorraad
1.323 stuks direct leverbaar
€ 8,70
op aanvraag
Op voorraad
401 stuks direct leverbaar
€ 2,61
op aanvraag
Op voorraad
868 stuks direct leverbaar
€ 11,30
⌀ uitgangzijde 10,8 mm 10,5 mm 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel Surfacedrive 6-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch
Lengte 25 mm 25 mm 24,8 mm 50 mm 25 mm 50 mm
Sleutelwijdte 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Producttype Dop Dop Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen