{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 9 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
⌀ uitgangzijde | 13,4 mm | |
Lengte | 25 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631029 9 | |
EAN/GTIN | 4062406060473 | |
Nummer fabrikant | 631029 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
6-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 9mm
op aanvraag
Op voorraad
1.165 stuks direct leverbaar
€ 3,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.664 stuks direct leverbaar
€ 2,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
649 stuks direct leverbaar
€ 8,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 13,4 mm | 13,2 mm | 13,4 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Sleutelwijdte | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop |