Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 22-delig 6

Artikelnummer: 630262 6
op aanvraag
Op voorraad
1.332 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 3,5-13
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-6
  • Vullingsgraad van een lade in G: 5×10

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aandrijfvierkant 1/4 inch
    Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 3,5-13 mm
    Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-6 mm
    Verpakking Box ABS-kunststof
    Lengte 257 mm
    Breedte 147 mm
    Hoogte 45 mm
    Bitsoort 6-kant dopsleutel; 6-kant-schroevendraaier
    Vullingsgraad van een lade in G 5×10
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 630262 6
    EAN/GTIN 4062406060251
    Nummer fabrikant 630262 6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
    Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal interieur van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

    Toepassing:

    Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8
    en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Levering:

    Doppen 6-kant: 13 st. nr. 631029 maat 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Doppen voor binnenzeskantbouten: 4 st. nr. 631729 maat 3; 4; 5; 6
    Dwarsgreep: 1 st. nr. 633029 gr. 116
    Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632829 gr. 146
    Verlengstuk: 1 st. nr. 632429 maat 150
    Cardangewricht: 1 st. nr. 633529 gr. 1/4
    Ratel: 1 st. nr. 632025 gr. 1/4
    Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen