Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper 1/4

Artikelnummer: 632025 1/4
op aanvraag
Op voorraad
5.974 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aandrijfvierkant 1/4 inch
    Norm DIN 3122; DIN 3120
    totale lengte 115 mm
    Aantal tanden 36
    Werkhoek 10 graden
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel
    Oppervlak verchroomd
    Producttype Ratel
    USP1 omschakelbaar
    USP2 met uitwerper, 10° werkhoek, 115 mm lang, verchroomd

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 632025 1/4
    EAN/GTIN 4062406353940
    Nummer fabrikant 632025 1/4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
    Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

    Norm:

    Buitenvierkanten volgens DIN 3120-A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.
    DIN 3122-D 6,3

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    T.b.v.:

    Handbediende doppen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen