{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 8 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 11,6 mm | |
Lengte | 50 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631400 8 | |
EAN/GTIN | 4018754000227 | |
Nummer fabrikant | 01020008 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/4 inch lang, Sleutelwijdte: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
€ 17,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.231 stuks direct leverbaar
€ 2,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.567 stuks direct leverbaar
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.434 stuks direct leverbaar
€ 3,61
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 11,6 mm | 11,7 mm | 11,9 mm | 11,9 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 50 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Sleutelwijdte | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |