{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 7 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 10,7 mm | |
Lengte | 50 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631400 7 | |
EAN/GTIN | 4018754000210 | |
Nummer fabrikant | 01020007 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/4 inch lang, Sleutelwijdte: 7mm
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
€ 17,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.348 stuks direct leverbaar
€ 2,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.425 stuks direct leverbaar
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.822 stuks direct leverbaar
€ 3,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 10,7 mm | 10,5 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 50 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Sleutelwijdte | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |