SCD 032-029-060 ACP8N IC908 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 6312101
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6312101
EAN/GTIN 7291075398779
Nummer fabrikant 6312101
L-nummer L24240 121

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.2 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 34 mm, Overall Length (OAL) 72 mm, Usable Length (LU) 29 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 3,2 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 3,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 34 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 72 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 34 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 29 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen