SCD0468-276-0500ACP5N IC908 DIN 6537 volhardmetalen boren met koelgaten, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 6309493
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6309493
EAN/GTIN 7291075397918
Nummer fabrikant 6309493
L-nummer L24240 463

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,468″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,468″, spaangroef (LCF) 2,76″, totale lengte (OAL) 4,65″, bruikbare lengte (LU) 2,19″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Decimaal equivalent: 0,468″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,468″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,468″
  • Aantal fluit (NOF): 2
  • Lengte spaangroef (LCF): 2,76″
  • Aantal tanden: 2
  • Totale lengte (OAL): 4,65″
  • Schachtlengte (LS): 1,79″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 2,19″

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen