SCD0150-075-0187ACP3N IC908 DIN 6537 volhardmetalen boren met koelgaten, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 6309460
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6309460
EAN/GTIN 7291075398168
Nummer fabrikant 6309460
L-nummer L24240 649

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,187″, koelvloeistofvoorziening eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC)″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,15″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,15″, Flute Count (NOF) 2, lengte Chip Flute (LCF) 3/4, totale lengte (OAL) 2,29″, bruikbare lengte (LU) 0,53″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,187″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Decimaal equivalent: 0,15″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,15″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,15″
  • Aantal fluit (NOF): 2
  • Lengte spaangroef (LCF): 3/4″
  • Aantal tanden: 2
  • Totale lengte (OAL): 2,29″
  • Schachtlengte (LS): 1,44″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 0,53″

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen