Pijpsleutel 18X19 mm

Artikelnummer: 620120 18X19
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 18 mm
Sleutelwijdte 2 19 mm
Norm DIN 896 B
totale lengte 160 mm
Boring wringijzer-⌀ 12,5 mm
Materiaal Temperstaal, verchroomd
Oppervlak verchroomd
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 620120 18X19
EAN/GTIN 4045197438133
Nummer fabrikant 620120 18X19

Omschrijving

Uitvoering:

Dunwandige pijp van temperstaal, met dwarsboring voor wringijzer.

Norm:

DIN 896 B

Materiaal:

Pijp van verchroomd temperstaal.