Wringijzer, getrapt, Totale lengte: 245mm

Artikelnummer: 621800 245
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
totale lengte 245 mm
Materiaal Speciaal staal, verchroomd
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 621800 245
EAN/GTIN 4260089051621
Nummer fabrikant 621800 245

Omschrijving

Toepassing:

Door de getrapte vorm past een wringijzer op meerdere sleutelmaten.

Norm:

Vergelijkbaar met DIN 900 C.

Materiaal:

Speciaal staal, verchroomd.