{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 32 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 896 B | |
totale lengte | 220 mm | |
Boring wringijzer-⌀ | 18,5 mm | |
Materiaal | Temperstaal, verchroomd | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 620120 32X36 | |
EAN/GTIN | 4045197438256 | |
Nummer fabrikant | 620120 32X36 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |