Pijpsleutel, Sleutelwijdte: 5,5X7mm

Artikelnummer: 620120 5,5X7
Korting
4,05 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9.674 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 5,5 mm
Sleutelwijdte 2 7 mm
Norm DIN 896 B
totale lengte 110 mm
Boring wringijzer-⌀ 6,3 mm
Materiaal Temperstaal, verchroomd
Oppervlak verchroomd
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 620120 5,5X7
EAN/GTIN 4045197438010
Nummer fabrikant 620120 5,5X7
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Dunwandige pijp van temperstaal, met dwarsboring voor wringijzer.

Norm:

DIN 896 B

Materiaal:

Pijp van verchroomd temperstaal.