Pijpsleutel, Sleutelwijdte: 18X21mm

Artikelnummer: 620120 18X21
Korting
10,00 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
838 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 18 mm
Sleutelwijdte 2 21 mm
Norm DIN 896 B
totale lengte 160 mm
Boring wringijzer-⌀ 12,5 mm
Materiaal Temperstaal, verchroomd
Oppervlak verchroomd
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 620120 18X21
EAN/GTIN 4045197438140
Nummer fabrikant 620120 18X21
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Dunwandige pijp van temperstaal, met dwarsboring voor wringijzer.

Norm:

DIN 896 B

Materiaal:

Pijp van verchroomd temperstaal.