{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 27 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 30 mm | |
Sleutellengte L | 360 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 40 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 44 mm | |
Ringstand | 75 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ring diep doorgezet | ja | |
open ring | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615600 27X30 | |
EAN/GTIN | 4062406221065 | |
Nummer fabrikant | 615600 27X30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 27X30 mm
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
340 stuks direct leverbaar
16,10 €
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 360 | 346 | 346 |
Sleutelwijdte 1 | 27 | 27 | 27 |
Sleutelwijdte 2 | 30 | 30 | 30 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 40 | 40 | 40 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 44 | 44 | 44 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |