{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 7 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 8 mm | |
Sleutellengte L | 180 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 12 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 14 mm | |
Ringstand | 75 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ring diep doorgezet | ja | |
open ring | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615600 7X8 | |
EAN/GTIN | 4062406220839 | |
Nummer fabrikant | 615600 7X8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 7X8 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.022 stuks direct leverbaar
8,70 €
€ 5,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
378 stuks direct leverbaar
€ 4,11
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 4,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | mat verchroomd | gefosfateerd | verchroomd |
Sleutellengte L | 180 | 180 | 180 |
Sleutelwijdte 1 | 7 | 7 | 7 |
Sleutelwijdte 2 | 8 | 8 | 8 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D2 max | 14 | 14 | 14 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |