{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 13 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Sleutellengte L | 245 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Ringstand | 75 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ring diep doorgezet | ja | |
open ring | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615600 13X17 | |
EAN/GTIN | 4062406220914 | |
Nummer fabrikant | 615600 13X17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 13X17 mm
op aanvraag
Op voorraad
589 stuks direct leverbaar
€ 11,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
€ 4,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Sleutellengte L | 245 | 165 |
Sleutelwijdte 1 | 13 | 13 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 | 25,5 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |