Ringsleutel, diep doorgezet 20X22 mm

Artikelnummer: 615600 20X22
op aanvraag
Op voorraad
885 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 20 mm
    Sleutelwijdte 2 22 mm
    Sleutellengte L 300 mm
    Maximale ring-⌀ D1 max 31 mm
    Maximale ring-⌀ D2 max 34 mm
    Ringstand 75 graden
    Productieproces matrijsgesmeed
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak mat verchroomd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Ring diep doorgezet ja
    open ring nee
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 615600 20X22
    EAN/GTIN 4062406221003
    Nummer fabrikant 615600 20X22

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met HT-Drive-profiel.

    Norm:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel; verchroomd (splintervrij); rondom gepolijst.

    Tip:

    HT-Drive − het bijzonder passende profiel.
    Voordeel
    • Bouten worden op de flanken gepakt.
    • De bouten worden gespaard.
    • Langere levensduur van de bout.
    • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.
    • Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Ringsleutel, diep doorgezet  20X22 mm

    Ringsleutel, diep doorgezet 20X22 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    885 stuks direct leverbaar
    € 13,40
    op aanvraag
    Op voorraad
    111 stuks direct leverbaar
    € 7,70
    Oppervlak mat verchroomd verchroomd
    Ringstand 75 0
    Sleutellengte L 300 204
    Sleutelwijdte 1 20 20
    Sleutelwijdtematen metrisch metrisch
    Maximale ring-⌀ D1 max 31 29
    Maximale ring-⌀ D2 max 34 32,4

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen