SCD 074-043-080 AP5N IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 6154859
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6154859
EAN/GTIN 7291075371260
Nummer fabrikant 6154859
L-nummer L24240 279

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7.4 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.4 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 53 mm, Overall Length (OAL) 91 mm, Usable Length (LU) 43 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 7,4 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 7,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 53 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 91 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 36 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 43 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen