SCD 047-029-060 ACP5N IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 6154616
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6154616
EAN/GTIN 7291075371871
Nummer fabrikant 6154616
L-nummer L24240 423

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 36 mm, Overall Length (OAL) 74 mm, Usable Length (LU) 29 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 4,7 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 4,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 36 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 74 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 35 mm
  • Effectieve lengte (LU) 29 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen