RWEV 1600-2 Mixer

Artikelnummer: 614050000
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
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614050000
EAN/GTIN 4061792221536
Nummer fabrikant 614050000
L-nummer L01750 202

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige mixer van 1.600 Watt en 2 snelheden voor veeleisende mengwerkzaamheden tot max. 90 liter
  • Weinig krachtinspanning om de mixer te geleiden door ergonomisch gunstige greeppositie
  • Rubberen hoeken op de behuizing voor effectieve bescherming tegen beschadigingen, veilig neerleggen en slipvast neerzetten tegen de wand.
  • Door de kabeluitgang aan de zijkant wordt het gevaar van een kabelbreuk verminderd
  • Hoog koppel door overbrenging met 2 standen voor dik vloeibare materialen
  • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
  • Schakelaar met rubber afdekking ter bescherming tegen stof en vasthechting van modder
  • Spatwaterbeschermde motorafdekking ter bescherming tegen vuil, modder en spatwater
  • Elektronische zachtaanloop voor spatvrij werken
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Stelwiel voor het instellen van het toerental

    Met:
  • Mengijzer type RS-R3 (Ø 160 mm)

Kenmerk:

  • Versnellingen: 2
  • Gewicht (zonder netsnoer): 4.5 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 0 - 300 / 0 - 650 /min
  • Max. aanbevolen menghoeveelheid: 90 l
  • Max. mengstaaf-diameter: 160 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1600 W
  • Geluidsdrukniveau: 90 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 101 dB(A)
  • Spanhalsdiameter: 50 mm
  • Gereedschapopname: binnendraad M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen