Mengijzer RB 4-120

Artikelnummer: 626741000
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
Artikelnummer 626741000
EAN/GTIN 4007430281432
Nummer fabrikant 626741000
L-nummer L01750 1552

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor alle tot klonteren neigende en taaie materialen
  • Mengvleugels van de mengarm creëren een hoge zuigkracht en voorkomen zodoende uiterst doeltreffend het bijmengen van lucht.
  • Uitermate geschikt voor zelfverlopende plamuur- en nivelleermassa's, en hecht- en afdichtingsmiddelen, bitumencoatings, kit, epoxyharscoatings, enz.

Kenmerk:

  • diameter: 120 mm
  • Lengte: 590 mm
  • Max. Hoeveelheid materiaal: 15 - 25 kg
  • Type schacht: M 14

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.