Mengijzer RS-R3-160

Artikelnummer: 626736000
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
Artikelnummer 626736000
EAN/GTIN 4007430280893
Nummer fabrikant 626736000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor zware en dik vloeibare materialen
  • Mengwerking van beneden naar boven, het roerwerk schroeft zichzelf in het materiaal naar binnen, de ring beschermt het reservoir
  • Bijzonder geschikt voor alle soorten specie, cement- en kalkpleister, wandplatenlijm, plavuizen, tegellijm, kwartsgevulde epoxyhars, isolatiepleister, beton, meerlaagse bitumencoating, enz.

Kenmerk:

  • diameter: 160 mm
  • Lengte: 590 mm
  • Max. Hoeveelheid materiaal: 30 - 60 kg
  • Type schacht: M 14

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.