Mengijzer RS-R2-100

Artikelnummer: 626737000
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
Artikelnummer 626737000
EAN/GTIN 4007430281401
Nummer fabrikant 626737000
L-nummer L01750 193

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor alle kleverige en taaie materialen
  • Mengwerking van beneden naar boven, het roerwerk schroeft zichzelf in het materiaal naar binnen, de ring beschermt het reservoir
  • Bijzonder geschikt voor tegel- en bouwlijm, kant-en-klare specie en pleister, plamuur, plavuis, epoxyharsmassa's, lijmspecie, enz.

Kenmerk:

  • diameter: 100 mm
  • Lengte: 590 mm
  • Max. Hoeveelheid materiaal: 10 - 15 kg
  • Type schacht: Zeskant 13 mm

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.