Mengijzer RS-R3-120

Artikelnummer: 626734000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626734000
EAN/GTIN 4007430280879
Nummer fabrikant 626734000
L-nummer L01750 859

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor zware en dik vloeibare materialen
  • Mengwerking van beneden naar boven, het roerwerk schroeft zichzelf in het materiaal naar binnen, de ring beschermt het reservoir
  • Bijzonder geschikt voor alle soorten specie, cement- en kalkpleister, wandplatenlijm, plavuizen, tegellijm, kwartsgevulde epoxyhars, isolatiepleister, beton, meerlaagse bitumencoating, enz.

Kenmerk:

  • diameter: 120 mm
  • Lengte: 590 mm
  • Max. Hoeveelheid materiaal: 15 - 25 kg
  • Type schacht: M 14

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen