{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 19 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,35 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 28 mm | |
Draaiing van draaddelen | linksom gedraaid | |
Aantal gedraaide draaddelen | 6 | |
Maximaal toerental | 20.000 min-1 | |
Producttype | Penseelborstel |
Artikelnummer | 574800 19X0,35 | |
EAN/GTIN | 4017359027240 | |
Nummer fabrikant | 453278 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Penseelborstel met gedraaide draad staaldraad, Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte: 19X0,35mm
op aanvraag
Op voorraad
2.026 stuks direct leverbaar
€ 17,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.997 stuks direct leverbaar
10,80 €
€ 8,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal gedraaide draaddelen | 6 | 6 |
Lengte borsteldeel H1 | 28 mm | 28 mm |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | Staaldraad |
Borsteldraaddikte | 0,35 mm | 0,35 mm |
Maximaal toerental | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Draaiing van draaddelen | linksom gedraaid | linksom gedraaid |
Producttype | Penseelborstel | Penseelborstel |