Alternatief product:

Penseelborstel met gedraaide draad staaldraad 28X0,25 mm

Artikelnummer: 574800 28X0,25
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bezettingsmateriaal Staaldraad
    Borstel-⌀ D1 28 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Lengte borsteldeel H1 28 mm
    Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
    Aantal gedraaide draaddelen 12
    Maximaal toerental 20.000 min-1
    Producttype Penseelborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 574800 28X0,25
    EAN/GTIN 4017359071434
    Nummer fabrikant 456258

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Glad, gedraaid draad, geperst in stalen huls, schacht-⌀ 6 mm, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.

    Toepassing:

    Voor het ontbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden.
     
    De borstel gaat afhankelijk van het toerental meer of minder ver open en kan daardoor ook in krappe ruimtes komen, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van behuizingen.